Beli blade circular saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Motoyuki Global Saw Universal Blade Tip Saw for Cutting Various MaterialsDeskripsi:Wood, plastic, aluminum, ironatribut:
- Blade Shape: CB
- Number of Teeth: 56
- Blade Thickness (mm): 1.5
- Body Thickness (mm): 1
- Compatible Power Tool: Dust collectors, dust circular Saw, circular Saw
- Hole Diameter (mm): 20
- Makita Circular Saw BladeDeskripsi:Wood-cutting circular saw blades make rip cuts, cross cuts, miter cuts, and combination cuts in clean wood and are used in construction, woodworking, and carpentry applications.atribut:
- UNSPSC: 27112802
- Application: For Wood Cutting
- Makita T.C.T.Saw Blade For Woodatribut:
- Size: 255 X 40T
- Metaliqua Cat MetalikDeskripsi:Metaliqua, disajikan dalam berbagai warna pilihan yang menawan. Memberikan pilihan yang luas bagi para perancang interior maupun exterior untuk menuangkan kreasinya dalam karya arsitektur yang mengadopsi keanggunan istana para raja pada masa kejayaan Romawi dan dengan nuansa modern. Warna-warna metalik memberikan sentuhan kemewahan dan tampil lebih berkesan. Cat berbasis air ini sangat cocok dipakai pada media gypsum, kayu, beton cor dan gerabah dari tanah liat.atribut:
- Specific Gravity (kg/L): 1.1
- Interval Painting (hour): ± 1-2
- Application: Spray
- Consistency (DPa): 20
- Dispersibility (m²/kg): ± 4-5
- Dry Touch (minute): ± 30
- Perfect Dry Time (hour): ± 12
- Ratio (%): 10-30
- Solvent: Water Clean
- DEWALT Circular Saw BladeDeskripsi:Wood-cutting circular saw blades make rip cuts, cross cuts, miter cuts, and combination cuts in clean wood and are used in construction, woodworking, and carpentry applications.
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- Makita T.C.T.Saw Bladeatribut:
- Size: 185 X 24T
- MILWAUKEE Circular Saw BladeDeskripsi:Steel and general metal-cutting circular saw blades are used in metal fabrication tasks to cut though steel and mild-steel alloys.atribut:
- Arbor Shape: Round
- For Use With Saw Type: Circular Saws
- Tip Material: Carbide Tipped
- Keensaw HSS Circular Saw BladeDeskripsi:HSS-S600 (Black Pearl) memiliki kandungan 5% Molydbenum dan memiliki Special coating (Black Pearl / Rose golden) dengan tingkat performasi yang lebih tinggi dari M42 ( high temperature resistance, super toughness) sehingga membuat Pisau menjadi lebih awet dan tahan lama.HSS saw blades yang terbuat dari material ini dapat memotong hampir keseluruhan besi seperti stainless steel, carbon steel, dan high strength steels. Menjadi pilihan tepat untuk all for one purpose dengan harga yang terjangkau.Seluruh mata pisau sudah dilengkapi dengan teknologi TIN coating untuk meningkatkan performa blade dalam hal:1. Mengurangi faktor friction pada permukaan blade2. Meningkatkan kekerasan pada permukaan blade3. Ketahanan terhadap suhu tinggi4. Ketahanan terhadap abrasi5. Anti Adhesi untuk melindungi mata pisauatribut:
- Size Interal Diameter (mm): 32
- BOSCH Circular Saw Blade Expert for Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- KRISBOW Mata Gergaji Bundar Bajaatribut:
- Size: 315 x 2.5 x 32 -6T
- Tooth: 160
- METABO Circular Saw BladeDeskripsi:Very wide range of uses in wood processingFor very good, clean cut results for longitudinal or cross-cuts in softwood and hardwoodPerfectly suited for hard wood and plywood, untreated chipboards, coated or veneered, MDF, composite materialsHigh power consumption so the saw must have a high performance motorParticularly long tool life thanks to best carbide quality and finely-ground teethPrecise, low-noise and vibration-minimised cuts thanks to lasered expansion slots (and partially laser ornaments) as well as lasered steel blades made from sintered steelatribut:
- Material: HW/CT
- Packaging: Cardboard box
- DIABLO Circular Saw BladeDeskripsi:These circular saw blades have a stabilized plate and carbide-tipped teeth for cutting stainless steel without wearing down and dulling blade teeth.atribut:
- UNSPSC: 27112802
- Arbor Shape: Round
- Arbor Size (inch): 5/8
- Tip Material: Carbide Tipped
Daftar Harga blade circular saw Terbaru January 2026
| Motoyuki Global Saw Universal Blade Tip Saw for Cutting Various Materials | Rp639.900 |
| Makita Circular Saw Blade | Rp859.900 |
| SEKISUI PVC Fitting HI Flange JIS10K | Rp119.900 |
| Makita T.C.T.Saw Blade For Wood | Rp329.900 |
| Makita TCT Saw Blade | Rp159.900 |
| Metaliqua Cat Metalik | Rp97.900 |
| DEWALT Circular Saw Blade | Rp179.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| Makita T.C.T.Saw Blade | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/Metaliqua%20Cat%20Metalik/07P104879007-1.jpg)